{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 9,97 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6537 | |
Kivitel | 5×D | |
Tűrés névleges ⌀ | ±0,003 | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Csúcsszög | 120 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 46,1 mm | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 61 mm | |
Teljes hossz L | 103 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Előtolás f PEEK-ban | 0,25 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 121201 9,97 | |
EAN / GTIN | 4045197716019 | |
Gyártó száma | 121201 9,97 |