VHM speciális fúró DIN 6535 HA, bevonat nélkül, ⌀ DC ±0,003: 1mm

Cikkszám: 121201 1
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC ±0,003 (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Kivitel: 5×D
  • Tűrés névleges ⌀: ±0,003
  • Vágóélek száma Z: 1

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 1 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Kivitel 5×D
Tűrés névleges ⌀ ±0,003
Vágóélek száma Z 1
Csúcsszög 120 fok
Ajánlott Maximális furatmélység L2 5,5 mm
Szár DIN 6535 HA, h6
Belső hűtés nem
Semi-Standard igen
Forgácshorony hossza Lc 7 mm
Teljes hossz L 45 mm
Szár ⌀ Ds 3 mm
Szártűrés h6
Előtolás f PEEK-ban 0,1 mm/ford.
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Csigafúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 121201 1
Másolás
EAN / GTIN 4045197715418
Másolás
Gyártó száma 121201 1
Másolás
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

PMMA Akril
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
30
PE-HD
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
50
PA 66
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
50
PEEK
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
50
PF 31
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
50
PVDF GF20
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
60
POM GF25
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
60
PA 66 GF30
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
60
PEEK GF30
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
50
PTFE CF25
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
40
PEEK CF30
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
40
Nedvesen maximum
megfelelő / [m/min]
 
Száraz
megfelelő / [m/min]
 
Levegő
megfelelő / [m/min]
 

Leírás

Kivitel:

Spirális precíziós fúró műanyagokhoz. Az 1 élű geometria miatti önközpontosítás az alapméret maximális betartását eredményezi. Polírozott forgácshornyok az optimális forgácselvezetéshez. Az IT7 tűréstartomány betartása bemenő ⌀-től a kimenő ⌀-ig a speciális csúcskialakítás következtében lehetséges.

Figyelem:

Forgácshorony hossza LC = L2 + 1,5 × DC.
A HB és HE alak a HA kivitellel azonos áron szállítható.
HB alak: a 121201 + 129100HB számmal rendelje meg.
HE alak: a 121201 + 129100HE számmal rendelje meg.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz