VHM speciális fúró DIN 6535 HA 7 mm

Cikkszám: 121201 7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC ±0,003 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Kivitel: 5×D
  • Tűrés névleges ⌀: ±0,003
  • Vágóélek száma Z: 1

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 7 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Kivitel 5×D
Tűrés névleges ⌀ ±0,003
Vágóélek száma Z 1
Csúcsszög 120 fok
Ajánlott Maximális furatmélység L2 42,5 mm
Szár DIN 6535 HA, h6
belső hűtés nem
Semi-Standard igen
Forgácshorony hossza Lc 53 mm
Teljes hossz L 91 mm
Szár ⌀ Ds 8 mm
Szártűrés h6
Előtolás f PEEK-ban 0,2 mm/ford.
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 121201 7
EAN / GTIN 4045197715838
Gyártó száma 121201 7

Alkalmazási táblázat

PMMA Akril
N
30
PE-HD
N
50
PA 66
N
50
PEEK
N
50
PF 31
N
50
PVDF GF20
N
60
POM GF25
N
60
PA 66 GF30
N
60
PEEK GF30
N
50
PTFE CF25
N
40
PEEK CF30
N
40
Nedvesen maximum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Spirális precíziós fúró műanyagokhoz. Az 1 élű geometria miatti önközpontosítás az alapméret maximális betartását eredményezi. Polírozott forgácshornyok az optimális forgácselvezetéshez. Az IT7 tűréstartomány betartása bemenő ⌀-től a kimenő ⌀-ig a speciális csúcskialakítás következtében lehetséges.

Figyelem:

Forgácshorony hossza LC = L2 + 1,5 × DC.
A HB és HE alak a HA kivitellel azonos áron szállítható.
HB alak: a 121201 + 129100HB számmal rendelje meg.
HE alak: a 121201 + 129100HE számmal rendelje meg.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz