Precíziós kúpos lemezfúró HSS 16-30,5 mm

Cikkszám: 118020 16-30,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
196 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Vágóél ⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Szár: 3 befogófelületű szár

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 16 mm - 30,5 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS
Szabvány Gyári szabvány
Szár 3 befogófelületű szár
Teljes hossz 71 mm
Szár ⌀ 10 mm
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Lépcsős fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 118020 16-30,5
EAN / GTIN 4045197036445
Gyártó száma 118020 16-30,5

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
Alu (rövid forgácsú)
N
Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Olaj
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Éles fúrócsúccsal, előfúrás nem szükséges. A kúpos élek és az élek hátraköszörülése folyamatos forgácsolást eredményeznek. Skálaosztás a hornyokban. Szár 3 lelapolással.

Felhasználás:

Sorja- és rezgésnyom-mentes fúrás. Acéllemez 0,1 − 2 mm, V2A 0,1 − 1 mm, színes és könnyűfémek: 0,1 − 5 mm, műanyagok max. 10 mm.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz