{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 4 mm - 30,5 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Szár | 3 befogófelületű szár | |
Teljes hossz | 102 mm | |
Szár ⌀ | 10 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Lépcsős fúró |
Cikkszám | 118020 4-30,5 | |
EAN / GTIN | 4045197036452 | |
Gyártó száma | 118020 4-30,5 |