Precíziós kúpos lemezfúró készlet HSS 3-30,5 mm

Cikkszám: 118130 3-30,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
52 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Vágóél ⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Szár: 3 befogófelületű szár

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Vágóél ⌀ DC 3 mm - 30,5 mm
    Bevonat TiN
    Színes gyűrű Nincs
    Szerszámanyag HSS
    Termék fajtája Lépcsős fúró
    Szabvány Gyári szabvány
    Szár 3 befogófelületű szár

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 118130 3-30,5
    EAN / GTIN 4045197579133
    Gyártó száma 118130 3-30,5

    Alkalmazási táblázat

    Alu műanyagok
    N
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    Acél < 500 N/mm²
    P
    Acél < 750 N/mm²
    P
    Acél < 900 N/mm²
    P
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    GG(G)
    K
    Olaj
     
    Nedvesen maximum
     
    Száraz
     

    Leírás

    Kivitel:

    Éles fúrócsúccsal, előfúrás nem szükséges. A kúpos élek és az élek hátraköszörülése folyamatos forgácsolást eredményeznek. Skálaosztás a hornyokban. Szár 3 lelapolással.
    Készlet 3 db kúpos lemezfúróval és 1 db 118160 sz. fúrópasztával kazettában.

    Felhasználás:

    Sorja- és rezgésnyom-mentes fúrás. Acéllemez 0,1 − 2 mm, V2A 0,1 − 1 mm, színes és könnyűfémek: 0,1 − 5 mm, műanyagok max. 10 mm.

    Tartalma:

    1-1 db kúpos lemezfúró: 118030 sz. 3 −14; 8 − 20; 16 − 30,5 méret
    Fúrópaszta: 118160 sz.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz