{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 9 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 340 | |
Típus | FS | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 130 fok | |
Spirálszög | 38 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 101,5 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 115 mm | |
Teljes hossz L | 175 mm | |
Szár ⌀ Ds | 9 mm | |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,2 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116061 9 | |
EAN / GTIN | 4045197026972 | |
Gyártó száma | 116061 9 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mélyfurat fúró HSS-E, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 9mm
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
24,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
20,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
45 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
27,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
23,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
84 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
22,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
18,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
94 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
48,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
40,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
3,05 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | TiAlN | bevonat nélkül |
Teljes hossz L | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
Névleges ⌀ DC | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Szabvány | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Forgácshorony hossza Lc | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 101,5 mm | 101,5 mm | 101,5 mm | 101,5 mm | 101,5 mm |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |