{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 6,2 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 340 | |
Típus | FS | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 130 fok | |
Spirálszög | 38 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 87,7 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 97 mm | |
Teljes hossz L | 148 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6,2 mm | |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,12 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116061 6,2 | |
EAN / GTIN | 4045197026873 | |
Gyártó száma | 116061 6,2 |