{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 11,5 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 340 | |
Típus | FS | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 130 fok | |
Spirálszög | 38 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 110,8 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 128 mm | |
Teljes hossz L | 195 mm | |
Szár ⌀ Ds | 11,5 mm | |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,2 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116061 11,5 | |
EAN / GTIN | 4045197027047 | |
Gyártó száma | 116061 11,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Mélyfurat fúró HSS-E, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 11,5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
54 darabszám azonnal szállítható
67,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható
40,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
79,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
17,19 €
3,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Teljes hossz L | 195 mm | 195 mm | 195 mm | 195 mm |
Szabvány | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Szerszámanyag | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
Forgácshorony hossza Lc | 128 mm | 128 mm | 128 mm | 128 mm |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |