Csigafúró HSS-Co8 3,7 mm

Cikkszám: 114550 3,7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    13,68 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    11,40 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
336 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h8 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS Co 8
  • Szabvány: DIN 338
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 135
  • Spirálszög: 35

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Névleges ⌀ DC 3,7 mm
    Bevonat TiAlN
    Szerszámanyag HSS Co 8
    Szabvány DIN 338
    Tűrés névleges ⌀ h8
    Csúcsszög 135 fok
    Spirálszög 35 fok
    Szár Hengeres szár
    Vágóélek száma Z 2
    belső hűtés nem
    Ajánlott Maximális furatmélység L2 33,5 mm
    Forgácshorony hossza Lc 39 mm
    Teljes hossz L 70 mm
    Szár ⌀ Ds 3,7 mm
    Előtolás f INOX-ban > 900 N/mm2 0,02 mm/ford.
    Színes gyűrű kék
    Termék fajtája Csigafúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 114550 3,7
    EAN / GTIN 4045197020864
    Gyártó száma 114550 3,7

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 750 N/mm²
    P
    37
    Acél < 900 N/mm²
    P
    31
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    12
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    10
    INOX < 900 N/mm²
    M
    20
    INOX > 900 N/mm²
    M
    15
    Ti > 850 N/mm²
    S
    6
    Olaj
     
    Nedvesen maximum
     

    Leírás

    Kivitel:

    Rendkívül hőálló, a stabil lélekvastagság következtében igen robusztus.
    Csúcskialakítás, Form C.

    Ajánlás:

    Maximális fúrásmélység:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz