{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 8 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | FS | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 130 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 63 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 75 mm | |
Teljes hossz L | 117 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114450 8 | |
EAN / GTIN | 4045197018991 | |
Gyártó száma | 114450 8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Csigafúró HSS-E FS, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 8mm
érdeklődés szerint
Raktáron
650 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
11,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
9,85 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 577 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 858 darabszám azonnal szállítható
7,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
972 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
732 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
391 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
10,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
9,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | Nincs | piros | Nincs | kék | kék | Nincs |
Teljes hossz L | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem | nem |
Szabvány | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Szerszámanyag | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E |
Csúcsszög | 130 fok | 130 fok | 135 fok | 130 fok | 135 fok | 130 fok |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |