{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 4,8 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | FS | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 130 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 44,8 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 52 mm | |
Teljes hossz L | 86 mm | |
Szár ⌀ Ds | 4,8 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,05 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114450 4,8 | |
EAN / GTIN | 4045197018670 | |
Gyártó száma | 114450 4,8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Csigafúró HSS-E FS, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 4,8mm
érdeklődés szerint
Raktáron
260 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
5,87 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
4,89 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
122 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
5,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
4,85 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 337 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
433 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
4,17 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
3,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
179 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
292 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
39,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
33,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
297 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
90 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
16,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
14,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Teljes hossz L | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 96 mm | 86 mm | 86 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem | nem | nem | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm |
Szabvány | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Forgácshorony hossza Lc | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Szár ⌀ Ds | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 6 mm | 4,8 mm | 4,8 mm |