{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 20 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 110 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 140 mm | |
Teljes hossz L | 205 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114150 20 | |
EAN / GTIN | 4045197013927 | |
Gyártó száma | 114150 20 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Csigafúró HSS N 20
érdeklődés szerint
Raktáron
109 darabszám azonnal szállítható
74,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
138 darabszám azonnal szállítható
47,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 |
Névleges ⌀ DC | 20 | 20 |
Szerszámanyag | HSS | HSS |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 |
Forgácshorony hossza Lc | 140 | 140 |
Szár ⌀ Ds | 16 | 13 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 110 | 110 |