{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Fúrótartomány | 1 mm - 10,5 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | INOX | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Fúrók száma | 24 | |
Magfurat ⌀ | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | |
Fúrók méretemelkedése | 0,5 mm | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114018 1-10,5 | |
EAN / GTIN | 4062406877620 | |
Gyártó száma | 114018 1-10,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Csigafúró készlet, HSS-E, lépcsős csúccsal, 114008 sz., kazettában, bevonat nélkül, Típus: 1-10,5
érdeklődés szerint
Raktáron
58 darabszám azonnal szállítható
190,61 €
149,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
235 darabszám azonnal szállítható
48,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
25,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
248 darabszám azonnal szállítható
90,17 €
49,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
102 darabszám azonnal szállítható
67,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
78 darabszám azonnal szállítható
138,23 €
109,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fúrótartomány | 1 mm - 10,5 mm | 1 mm - 10,5 mm | 1 mm - 10,5 mm | 1 mm - 10,5 mm | 1 mm - 10,5 mm | 1 mm - 10,5 mm |
Színes gyűrű | kék | Nincs | Nincs | nincs | nincs | Nincs |
Magfurat ⌀ | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm |
Csúcsszög | 118 fok | 118 fok | 118 fok | 118 fok | 118 fok | 118 fok |
Típus | INOX | N | N | N | N | N |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |