Kivitel:
DIN 338 szerinti csigafúrókból összeállítva.
Az élletörések nitridáltak.
Különösen stabil és robusztus a
megerősített magátmérővel. Profilköszörüléssel, nagy körfutási pontossággal. Precíz csúcsköszörülés. Szár
további 3 befogófelülettel 3 pofás tokmányban való használathoz.
- Ideális pontos furatok készítéséhez lemezekben, csövekben és profilokban.
- Biztonságos megfúrás központosítás nélkül – íves felületeken is – az innovatív csúcsköszörülésnek köszönhetően.
- Ferde megfúrás a fúrócsúcs első lépcsőjének az anyagba hatolása után gond nélkül lehetséges.
- Fúrás lényegesen kisebb erőkifejtéssel a hagyományos DIN338-HSS fúrókhoz képest – akár 13 mm átmérőig közvetlenül akkus fúró-csavarozóban.
- Stabil és biztonságos alakzárás a 3 pofás befogóban.
- Univerzálisan használható széles anyagspektrumban, beleértve a műanyagot, fát és akrilt kiszakadás vagy töredezés nélkül.
- A fúró nem remeg vagy nem akad meg – vékonyfalú anyagoknál sem.
- Sorjamentes furatkimenet.
- Ideális csapszegek és szegecsek kifúrásához.
Figyelem:
⌀ 1 – 3,5 mm: Fúró hengeres szárral, befogófelületek nélkül.