Rövid fúró HSS-Co8 FS 6,5 mm

Cikkszám: 113140 6,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    18,96 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    15,80 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
130 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h8 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS Co 8
  • Szabvány: DIN 1897
  • Típus: FS
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 130

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 6,5 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag HSS Co 8
Szabvány DIN 1897
Típus FS
Tűrés névleges ⌀ h8
Csúcsszög 130 fok
Spirálszög 38 fok
Szár Hengeres szár
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés nem
Ajánlott Maximális furatmélység L2 21,3 mm
Forgácshorony hossza Lc 31 mm
Teljes hossz L 70 mm
Szár ⌀ Ds 6,5 mm
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 0,07 mm/ford.
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 113140 6,5
EAN / GTIN 4045197003720
Gyártó száma 113140 6,5

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
87
Alu (rövid forgácsú)
N
56
Alu > 10% Si
N
50
Acél < 500 N/mm²
P
50
Acél < 750 N/mm²
P
35
Acél < 900 N/mm²
P
30
Acél < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Különösen robusztus és stabil a megnövelt lélekvastagság következtében.
Profilköszörüléssel, nagy körfutási pontossággal.
Csúcskialakítással, Form S (speciális).

Előny:

Ideális kis mélységű fúrási munkákhoz (kb. 2 − 4×D) NC-gépeken és automatákon.

Ajánlás:

Maximális fúrásmélység:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz