{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 3,2 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS Co 8 | |
Szabvány | DIN 1897 | |
Típus | FS | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 130 fok | |
Spirálszög | 38 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 13,2 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 18 mm | |
Teljes hossz L | 49 mm | |
Szár ⌀ Ds | 3,2 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 113140 3,2 | |
EAN / GTIN | 4045197003386 | |
Gyártó száma | 113140 3,2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Rövid fúró HSS-Co8 FS, TiAlN, ⌀ DC h8: 3,2mm
érdeklődés szerint
Raktáron
177 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
9,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
7,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
682 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
4,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
3,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
866 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
9,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
8,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
211 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
12,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
10,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
70 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
21,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
17,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiAlN | bevonat nélkül | TiN | TiAlN | TiAlN |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs | kék | zöld |
Teljes hossz L | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm |
Szabvány | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Szerszámanyag | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E PM |
Csúcsszög | 130 fok | 130 fok | 130 fok | 130 fok | 130 fok |
Forgácshorony hossza Lc | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |