{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 8 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS Co 8 | |
Szabvány | DIN 1897 | |
Típus | FS | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 130 fok | |
Spirálszög | 38 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 25 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 37 mm | |
Teljes hossz L | 79 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 113140 8 | |
EAN / GTIN | 4045197003850 | |
Gyártó száma | 113140 8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Rövid fúró HSS-Co8 FS, TiAlN, ⌀ DC h8: 8mm
érdeklődés szerint
Raktáron
111 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
28,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
23,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
86 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
41,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
34,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
61 darabszám azonnal szállítható
3,48 €
0,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 |
Bevonat | TiAlN | TiAlN | bevonat nélkül |
Teljes hossz L | 79 mm | 79 mm | 79 mm |
Szabvány | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Forgácshorony hossza Lc | 37 mm | 37 mm | 37 mm |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |