Létra 2x9 lépcsőfok

Cikkszám: 11155
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Lépcsőfokok száma 2×9
    Lépcső kivitele Sprosse
    Termék fajtája Állólétra

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 11155
    EAN / GTIN 4031405111554
    Gyártó száma 011155
    L-szám L90110 239

    Leírás

    Leírás:

    • Alumínium lépcsőfokos létra
    • Stabil téglalap alakú csőoszlopok
    • Mindkét oldalon 30 x 30 mm-es, bordázott négyzet alakú lépcsőfokok
    • 4-szeres karimás karimás rung/csapszeg csatlakozás
    • Kúpos szárvezető a biztonságos állás érdekében
    • nivello® létracipő szabadalmaztatott 2 tengelyes dőlésszögű technológiával
    • Tömör, horganyzott acél zsanérok csavaros csatlakozással
    • Műanyag végzáró sapkák a felső sín végén
    • Széleskörű védelem két nagyszilárdságú perlon övvel
    • Szállítási biztonsági hevederek
    • Maximális terhelés: 150 kg

    Jellemző:

    • Munkavégzési magasság: 3800 mm
    • Magasság: 2530 mm
    • Oszlop magassága: 58 mm
    • Vezeték hossza: 2700 mm
    • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
    • Anyaga: Alumínium
    • Max. Terhelhetőség: 150 kg
    • Telepítés szükséges: Teljesen összeszerelve
    • Döntés: 70 °
    • Csúszásgátló: Alumínium folyású
    • Lépés/fok távolság: 280 mm
    • Lépések/fokok száma: 2x9 fok
    • Lépcső/lépcsőfok magassága: 30 mm
    • Lépés/fok mélysége: 30 mm
    • Lépés végrehajtása: Csírák
    • Alsó külső szélesség: 630 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz