Többcélú létra 3-részes nivello® traverzzel 3x13 lépcsőfokokkal

Cikkszám: 11144
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Univerzális létra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 11144
EAN / GTIN 4031405111448
Gyártó száma 011144
L-szám L90110 398

Leírás

Leírás:

  • Többcélú alumínium létra
  • Stabil téglalap alakú csőoszlopok
  • Mindkét oldalon 30 x 30 mm-es, bordázott négyzet alakú lépcsőfokok
  • 4-szeres karimás peremű rung/spárna csatlakozás
  • Használható létraként, szimpla létraként és hosszabbító létraként is
  • 3,0 m-ig terjedő létrahosszúságú lépcsőkhöz alkalmas
  • Könnyű magasságállítás lépcsőről lépcsőre az automatikus felemelkedésgátlóval ellátott, dugaszolható kampóknak köszönhetően.
  • nivello® létracipő és nivello® szórókereszt (mellékelve, lazán)
  • Felső létra falikarokkal
  • Terjedés elleni védelem két nagyszilárdságú perlonövvel és levehető fém merevítővel
  • Lépcső-/lépcsőtávolság: 280 mm
  • Létra szélessége: 490 mm (keresztléc nélkül)
  • Maximális terhelés: 150 kg
  • Megjegyzés: A TRBS 2121 2. rész szerint a létrán való munkavégzéshez megfelelő tartozékokra van szükség.

Jellemző:

  • Munkavégzési magasság: 10600 mm
  • Külső szélesség: 490 mm
  • Oszlop szélessége: 25 mm
  • Oszlop magassága: 98 mm
  • A vezető alkatrészek hossza: 3896 mm
  • Hossz visszahúzva: 3900 mm
  • 2 részes vezetékhossz Állólétráként, csatolt résszel: 6610 mm
  • 3 részes vezetékhossz Befektetési menedzserként: 9508 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Alumínium
  • Max. Terhelhetőség: 150 kg
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Döntés: 70 °
  • Lépéshossz állólétráként: 2557 mm
  • Lépés/fok távolság: 280 mm
  • Lépések/fokok száma: 3x13 fokok
  • Lépcső/lépcsőfok magassága: 30 mm
  • Lépés/fok mélysége: 30 mm
  • Keresztsín szélessége: 1200 mm
  • Lépés végrehajtása: Csírák
  • Útvonalként megengedett (TRBS 2121, 2. Rész): Igen

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz