{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Norm | DIN 333 | |
Típus | A | |
Tűrés névleges ⌀ | k12 | |
Süllyesztési szög | 60 fok | |
Vágásirány | jobbos | |
Szár | Hengeres szár, h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Névleges ⌀ DC | 2,5 mm | |
Munkadarab ⌀ | 15 – 20 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6,3 mm | |
Szártűrés | h7 | |
s − 0,1 | 5,35 mm | |
Teljes hossz L | 45 mm | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,03 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Központfúró |
Cikkszám | 111200 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197000378 | |
Gyártó száma | 111200 2,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Központfúró HSS-E A, lapolt felülettel 2,5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
99 darabszám azonnal szállítható
9,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 441 darabszám azonnal szállítható
6,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 790 darabszám azonnal szállítható
4,71 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 558 darabszám azonnal szállítható
9,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Norm | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Szártűrés | h7 | h7 | h7 | h7 |
Süllyesztési szög | 60 | 60 | 60 | 60 |
Tűrés névleges ⌀ | k12 | k12 | k12 | k12 |
Típus | A | A | A | A |
Szár ⌀ Ds | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 8 |
Termék fajtája | Központfúró | Központfúró | Központfúró | Központfúró |