{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Norm | DIN 333 | |
Típus | A | |
Tűrés névleges ⌀ | k12 | |
Süllyesztési szög | 60 fok | |
Vágásirány | jobbos | |
Szár | Hengeres szár, h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Névleges ⌀ DC | 5 mm | |
Munkadarab ⌀ | 63 – 100 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12,5 mm | |
Szártűrés | h7 | |
s − 0,1 | 10,95 mm | |
Teljes hossz L | 63 mm | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,04 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Központfúró |
Cikkszám | 111200 5 | |
EAN / GTIN | 4045197000408 | |
Gyártó száma | 111200 5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Központfúró HSS-E A, lapolt felülettel 5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
43 darabszám azonnal szállítható
20,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
917 darabszám azonnal szállítható
13,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 547 darabszám azonnal szállítható
11,63 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
654 darabszám azonnal szállítható
19,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
104 darabszám azonnal szállítható
35,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz L | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Norm | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Szártűrés | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
Szár ⌀ Ds | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12 | 12,5 |