{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 333 | |
Típus | A | |
Tűrés névleges ⌀ | k12 | |
Süllyesztési szög | 60 fok | |
Vágásirány | jobbos | |
Szár | Hengeres szár, h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Névleges ⌀ DC | 2,5 mm | |
Munkadarab ⌀ | 20 − 30 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Szártűrés | h7 | |
Teljes hossz L | 50 mm | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,03 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Központfúró |
Cikkszám | 111050 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197000262 | |
Gyártó száma | 111050 2,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Központfúró HSS/E A, bevonat nélkül, Névleges ⌀ DC k12: 2,5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 764 darabszám azonnal szállítható
9,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 252 darabszám azonnal szállítható
6,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 443 darabszám azonnal szállítható
4,71 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 272 darabszám azonnal szállítható
17,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 430 darabszám azonnal szállítható
23,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz L | 50 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Süllyesztési szög | 60 fok | 60 fok | 60 fok | 60 fok | 60 fok |
Tűrés névleges ⌀ | k12 | k12 | k12 | k12 | k12 |
Típus | A | A | A | A | A |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm |