Komfort védőszemüveg uvex i-vo CLEAR

Cikkszám: 096515 CLEAR
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 825 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Lencse színezése Egységár ÁFA-val
  • Lencse bevonat: Párásodásmentes; Karcálló; Vegyszereknek ellenáll
  • UV védelem: UV400
  • Keret tulajdonságai: Párnázott szár; Szárhossz állítható; Állítható szögű szár; Beállítható orrpárnák
  • Lencse anyaga: Polikarbonát

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat i-vo
Keret jelölése W 166 FT CE
Lencse jelölése 2C-1,2 W 1 FTKN
Lencse bevonat Párásodásmentes; Karcálló; Vegyszereknek ellenáll
UV védelem UV400
Keret tulajdonságai Párnázott szár; Szárhossz állítható; Állítható szögű szár; Beállítható orrpárnák
Lencse anyaga Polikarbonát
Gyártó azonosító 9160.265
Termék fajtája Védőszemüveg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 096515 CLEAR
EAN / GTIN 4031101256382
Gyártó száma 9160265

Leírás

Kivitel:

A 2K védőszemüveg az orr- és homlokrészeken, ill. a fülnél lévő puha komponenseinek köszönhetően különösen kényelmes viseletet biztosít hosszú munkavégzés esetén is. A szárak hossza és dőlése egyedileg beállítható. Vegyszereknek kitűnően ellenáll és a külső oldalon karcálló.
uvex supravision excellence bevonat a belső oldal még jobb páramentessége érdekében.

Szabvány:

EN 166
EN 170