Van alternatíva erre a termékre

Komfort hegesztő védőszemüveg uvex i-vo, Védelmi fokozat: 5

Cikkszám: 096546 5
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Védelmi fokozat Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Lencse bevonat: Párásodásmentes; Karcálló
  • UV védelem: UV400
  • Keret tulajdonságai: Párnázott szár; Állítható szárhossz; Állítható szögű szár
  • Lencse anyaga: Polikarbonát

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat i-vo
Lencse jelölése 5 W 1 FTKN
Keret jelölése W 166 FT CE
Lencse bevonat Párásodásmentes; Karcálló
UV védelem UV400
Keret tulajdonságai Párnázott szár; Állítható szárhossz; Állítható szögű szár
Lencse anyaga Polikarbonát
IR szűrő védelmi fokozat 5
Termék fajtája Hegesztő védőszemüveg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 096546 5
EAN / GTIN 4031101510798
Gyártó száma 9160045
Manufacturer Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Leírás

Kivitel:

Divatos hegesztő védőszemüveg a szürke lencsén keresztüli tökéletes színérzékeléssel. Az orrnál, a homloknál és a fülnél lévő puha komponensek szorítás nélküli elhelyezkedést biztosítanak. A párnázott szár hosszában és dőlésében állítható. Az uvex infradur plus bevonat következtében a lencsék belül páramentesek és kívül karcállóak. A hegesztési szikrák ráégése minimálisra csökken. Az új szűrőtechnológia védelmet nyújt az infravörös és UV sugárzás (vakítás) ellen.

Szabvány:

EN 166; EN 169