Tárolódoboz, Méret: M

Cikkszám: 096900 M
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
963 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Festék antracit
Belső hossz 249 mm
Belső mélység 131 mm
Belső magasság 222 mm
Súly 759 g
Termék fajtája Szemüvegtok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 096900 M
EAN / GTIN 4062406574499
Gyártó száma 096900 M

Leírás

Kivitel:

Tárolódoboz robusztus ABS műanyagból az egyéni védőeszközök biztonságos és tiszta tárolásához a munkaállomásnál. A doboz falra rögzíthető a szokásos rögzítőanyagokkal, vagy gyerekjáték a rögzítése a mellékelt Easyfix adapterrel a perforált lemez falra (3. Műhelyberendezés katalógus). Ennek köszönhetően az egyéni védőeszközök, mint pl. a védőszemüvegek, légzésvédő maszkok, hallás- vagy kézvédők mindig ott vannak, ahol ezekre szükség van. Nem lezárható.

Tartalom:

Négy öntapadó utasító jelzés egyedi jelöléshez, Easyfix adapter, tipli és csavarok.