PROLINE adagoló Stoko® DACH adagoló RED

Cikkszám: 095435 RED
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
42 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szín Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Stoko®
Hozzávaló tubushoz 1000 ml
Stoko színrendszer hozzárendelés Bőrápolás
Termék fajtája Bőrvédő adagoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 095435 RED
EAN / GTIN 5010424160827
Gyártó száma RES1LDGER

Leírás

Kivitel:

B sorozatú adagoló, a Stoko® sorozat tubusaihoz alkalmazható. A DACH régió hagyományos színrendszerével. Egyszerűen használható és változatos felhasználási lehetőségekkel rendelkezik. Nagyméretű és könnyen mozgó nyomógomb az ellenőrzött adagolás érdekében. Színjelöléses nyomógomb:
  • BLUE méret = bőrvédelem
  • GREEN méret = könnyű bőrtisztítás
  • GREEN 1 méret = könnyű bőrtisztítás
  • GREEN 2 méret = erős bőrtisztítás
  • GREEN 4 méret = kézfertőtlenítés
  • RED méret = bőrápolás
  • Speciális bőrtisztító a 095432 sz. BLACK méret alatt.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz