PROLINE adagoló Stoko® DACH adagoló GREEN1

Cikkszám: 095435 GREEN1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Stoko®
Hozzávaló tubushoz 2000 ml
Stoko színrendszer hozzárendelés Bőrtisztítás
Termék fajtája Bőrvédő adagoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 095435 GREEN1
EAN / GTIN 5010424099479
Gyártó száma LGT2LDGER

Leírás

Kivitel:

B sorozatú adagoló, a Stoko® sorozat tubusaihoz alkalmazható. A DACH régió hagyományos színrendszerével. Egyszerűen használható és változatos felhasználási lehetőségekkel rendelkezik. Nagyméretű és könnyen mozgó nyomógomb az ellenőrzött adagolás érdekében. Színjelöléses nyomógomb:
  • BLUE méret = bőrvédelem
  • GREEN méret = könnyű bőrtisztítás
  • GREEN 1 méret = könnyű bőrtisztítás
  • GREEN 2 méret = erős bőrtisztítás
  • GREEN 4 méret = kézfertőtlenítés
  • RED méret = bőrápolás
  • Speciális bőrtisztító a 095432 sz. BLACK méret alatt.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Szín Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz