PROLINE adagoló Stoko® DACH adagoló BLUE

Cikkszám: 095435 BLUE
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szín Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Stoko®
    Hozzávaló tubushoz 1000 ml
    Stoko színrendszer hozzárendelés Bőrvédelem
    Termék fajtája Bőrvédő adagoló

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 095435 BLUE
    EAN / GTIN 5010424160780
    Gyártó száma PRO1LDGER

    Leírás

    Kivitel:

    B sorozatú adagoló, a Stoko® sorozat tubusaihoz alkalmazható. A DACH régió hagyományos színrendszerével. Egyszerűen használható és változatos felhasználási lehetőségekkel rendelkezik. Nagyméretű és könnyen mozgó nyomógomb az ellenőrzött adagolás érdekében. Színjelöléses nyomógomb:
    • BLUE méret = bőrvédelem
    • GREEN méret = könnyű bőrtisztítás
    • GREEN 1 méret = könnyű bőrtisztítás
    • GREEN 2 méret = erős bőrtisztítás
    • GREEN 4 méret = kézfertőtlenítés
    • RED méret = bőrápolás
    • Speciális bőrtisztító a 095432 sz. BLACK méret alatt.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz