{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | TouchNTuff® | |
Kesztyű tulajdonságai | Szilikonmentes; latexmentes; Élelmiszer tanúsítás; Allergiás bőrbarát | |
EN 374 | B típus (JKPT) | |
Vegyszereknek ellenáll | JKPT | |
Anyag | Nitril | |
Védettségi osztály | Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem EN 374 szerint | |
Hordozóanyag | Nitril | |
Bevonat | Nitril | |
Vastagság | 0,13 mm | |
Hossz | 245 mm | |
Tartalom | 100 | |
Súly | 3,5 g | |
Festék | szürke | |
Felhasználási tartomány | Pontosság | |
Kesztyűméret | 7 | |
Falvastagság | 0,12 mm | |
AQL | 1,5 | |
Felhasználás | egyszer használatos füldugó | |
Áthatolási idő ciklohexánnál 99 % | >480 min | |
Áthatolási idő dimetil-szulfoxidnél 99 % | <10 min | |
Áthatolási idő etanolnál 95 % | 10-30 min | |
Áthatolási idő izopropanolnál 99 % | 60 − 120 min | |
Áthatolási idő nátrium-hidroxidnál 50 % | >480 min | |
Áthatolási idő kénsavnál 50 % | >480 min | |
Védelmi kategória | III. kategória | |
Kesztyű típus | Egyszer használatos kesztyű | |
Termék fajtája | Egyszer használatos kesztyű |
Cikkszám | 094723 7 | |
Gyártó száma | 93-250/6,5-7 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Egyszer használatos kesztyű készlet TouchNTuff® 93-250 7 |
érdeklődés szerint
Raktáron
1 498 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 994 darabszám azonnal szállítható
|
|
Masa | 3,5 | 7 | 3,8 |
Dolžina | 245 | 240 | 240 |
Debelina | 0,13 | 0,13 | 0,07 |
Uporaba | egyszer használatos füldugó | za enkratno uporabo | za enkratno uporabo |
Velikost rokavic | 7 | 7 | 7 |
Lastnosti rokavic | Szilikonmentes ;latexmentes ;Élelmiszer tanúsítás ;Allergiás bőrbarát | Brez lateksa ;Brez DMF | Brez lateksa ;Brez DMF |
Kategorija zaščite | III. kategória | Kategorija III | Kategorija III |