Easyfix adagoló doboz tartó 2

Cikkszám: 955580 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
223 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 128 mm
Szélesség 220 mm
Hasznos mélység 90 mm
Acélhuzal ⌀ 6 mm
Termék fajtája Adagoló doboz tartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 955580 2
EAN / GTIN 4062406294939
Gyártó száma 955580 2

Leírás

Kivitel:

Az adagoló doboz tartó alkalmas egyszer használatos kesztyűkhöz, füldugókhoz, kozmetikai kendőkhöz, stb. A drótkeret állítható mélységű, hogy dobozok fixen rögzíthetőek legyenek és ne csússzanak el. Az acélhuzal áthelyezhető a műanyag tartóban (négy lehetséges pozíció).
Egyszerűen, szerszám nélkül felhelyezhető a perforált falra csupán egy kézzel. Fixen rögzül csavarkötés nélkül, ezáltal megakadályozható a perforált fal összekarcolása.

Alkalmazható:

Perforált falak □ 9×9 mm 37-mm-es osztásban.
Doboz mérete 70 – 90 mm.

Tartalom:

Minden hozzá tartozó alaplap.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Easyfix" Összes megtekintése

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz