Egyszer használatos kesztyű készlet TouchNTuff® 92-600 7

Cikkszám: 094721 7
Ár beállítása 100 Darab (0,22 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
930 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Egységár ÁFA-val
  • Kesztyű tulajdonságai: Szilikonmentes; latexmentes; Élelmiszer tanúsítás; Allergiás bőrbarát
  • EN 374: B típus (JKPT)
  • Védettségi osztály: Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem EN 374 szerint

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat TouchNTuff®
    Kesztyű tulajdonságai Szilikonmentes; latexmentes; Élelmiszer tanúsítás; Allergiás bőrbarát
    EN 374 B típus (JKPT)
    Vegyszereknek ellenáll JKPT
    Anyag Nitril
    Védettségi osztály Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem EN 374 szerint
    Hordozóanyag Nitril
    Bevonat Nitril
    Vastagság 0,13 mm
    Hossz 240 mm
    Tartalom 100
    Súly 3,1 g
    Festék zöld
    Felhasználási tartomány Pontosság
    Kesztyűméret 7
    Falvastagság 0,12 mm
    AQL 1,5
    Felhasználás egyszer használatos füldugó
    Áthatolási idő acetonitrilnél 99 % <10 min
    Áthatolási idő ciklohexánnál 99 % >480 min
    Áthatolási idő dimetil-szulfoxidnél 99 % <10 min
    Áthatolási idő etanolnál 95 % <10 min
    Áthatolási idő izopropanolnál 99 % 60 − 120 min
    Áthatolási idő nátrium-hidroxidnál 50 % >480 min
    Áthatolási idő kénsavnál 50 % >480 min
    Áthatolási idő kénsavnál 96 % <10 min
    Védelmi kategória III. kategória
    Kesztyű típus Egyszer használatos kesztyű
    Termék fajtája Egyszer használatos kesztyű

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 094721 7
    EAN / GTIN 076490493387
    Gyártó száma 92-600, GR.6,5-7

    Leírás

    Kivitel:

    Egyszer használatos kesztyű készlet adagoló dobozban. III. kategória. Púdermentes.
    TouchNTuff® 92-600. Latexmentes – I-es típusú allergia veszélye nem áll fenn. Sima fogófelület. Élelmiszerrel való érintkezéshez engedélyezett. AQL 1,5 (EN 374-2).

    Szabvány:

    EN 374

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz