{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | TouchNTuff® | |
Kesztyű tulajdonságai | Szilikonmentes; latexmentes; Élelmiszer tanúsítás; Allergiás bőrbarát | |
EN 374 | B típus (JKPT) | |
Vegyszereknek ellenáll | JKPT | |
Anyag | Nitril | |
Védettségi osztály | Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem az EN 374 szerint | |
Hordozóanyag | Nitril | |
Bevonat | Nitril | |
Vastagság | 0,13 mm | |
Hossz | 240 mm | |
Tartalom | 100 | |
Súly | 3,1 g | |
Festék | zöld | |
Felhasználási tartomány | Pontosság | |
Kesztyűméret | 9 | |
Falvastagság | 0,12 mm | |
AQL | 1,5 | |
Felhasználás | egyszer használatos füldugó | |
Áthatolási idő acetonitrilnél 99 % | <10 min | |
Áthatolási idő ciklohexánnál 99 % | >480 min | |
Áthatolási idő dimetil-szulfoxidnél 99 % | <10 min | |
Áthatolási idő etanolnál 95 % | <10 min | |
Áthatolási idő izopropanolnál 99 % | 60 − 120 min | |
Áthatolási idő nátrium-hidroxidnál 50 % | >480 min | |
Áthatolási idő kénsavnál 50 % | >480 min | |
Áthatolási idő kénsavnál 96 % | <10 min | |
Védelmi kategória | III. kategória | |
Kesztyű típus | Egyszer használatos kesztyű | |
Termék fajtája | Egyszer használatos kesztyű |
Cikkszám | 094721 9 | |
EAN / GTIN | 76490493363 | |
Gyártó száma | 92-600, GR.8,5-9 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Egyszer használatos kesztyű készlet TouchNTuff® 92-600 9
érdeklődés szerint
Raktáron
4 458 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 752 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 262 darabszám azonnal szállítható
|
|
Tartalom | 100 | 100 | 100 |
Kesztyűméret | 9 | 9 | 9 |
Kesztyű tulajdonságai | Szilikonmentes ;latexmentes ;Élelmiszer tanúsítás ;Allergiás bőrbarát | latexmentes ;DMF mentes | latexmentes ;DMF mentes |
EN 374 | B típus (JKPT) | Typ B (KPT) | B típus (JKPT) |
Kesztyű típus | Egyszer használatos kesztyű | Egyszer használatos kesztyű | Egyszer használatos kesztyű |
Védelmi kategória | III. kategória | III. kategória | III. kategória |
Vegyszereknek ellenáll | JKPT | KPT | JKPT |