Kesztyű pár uvex phynomic XG 9

Cikkszám: 094407 9
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    5,80 € / Pár
  • 10 Pár -től/tól
    4,83 € / Pár
Mérettáblázat

Mérettáblázat

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
érdeklődés szerint
Raktáron
1 789 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Egységár ÁFA-val
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat uvex phynomic
    Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
    EN 388 4121X
    Hordozóanyag Újrahasznosított Poliamid, elasztán, karbon
    Bevonat Nitril
    Bevonat változat Tenyérfelület
    Felhasználási tartomány Pontosság; Univerzális
    Festék fekete / antracit
    Kesztyűméret 9
    Súly 35 g
    Felhasználás többször használatos
    Védelmi kategória II. kategória
    Kesztyű típus Univerzális kesztyűk
    Termék fajtája Univerzális kesztyűk

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 094407 9
    EAN / GTIN 4048612036648
    Gyártó száma 6007009

    Leírás

    Kivitel:

    uvex phynomic XG. A nitrilhab bevonat uvex Xtra Grip technológiával kiemelkedően jó olajos fogást biztosít, nagyon jó szellőzéssel kombinálva. Annak ellenére, hogy a kesztyű robusztus és kopásálló, csekély súly és nagy rugalmasság jellemzi.

    Szabvány:

    EN 388; EN ISO 21420

    Figyelem:

    A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz