Kesztyű pár uvex phynomic XG 11

Cikkszám: 094407 11
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    5,80 € / Pár
  • 10 Pár -től/tól
    4,83 € / Pár
Mérettáblázat
érdeklődés szerint
Raktáron
566 darabszám azonnal szállítható
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat uvex phynomic
Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4121X
Hordozóanyag Újrahasznosított Poliamid, elasztán, karbon
Bevonat Nitril
Bevonat változat Tenyérfelület
Felhasználási tartomány Pontosság; Univerzális
Festék fekete / antracit
Kesztyűméret 11
Súly 35 g
Felhasználás többször használatos
Védelmi kategória II. kategória
Kesztyű típus Univerzális kesztyűk
Termék fajtája Univerzális kesztyűk

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094407 11
EAN / GTIN 4048612036662
Gyártó száma 6007011

Leírás

Kivitel:

uvex phynomic XG. A nitrilhab bevonat uvex Xtra Grip technológiával kiemelkedően jó olajos fogást biztosít, nagyon jó szellőzéssel kombinálva. Annak ellenére, hogy a kesztyű robusztus és kopásálló, csekély súly és nagy rugalmasság jellemzi.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226