Kesztyű pár uvex phynomic lite 7

Cikkszám: 094290 7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    5,81 € / Pár
  • 10 Pár -től/tól
    4,84 € / Pár
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
érdeklődés szerint
Raktáron
450 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Egységár ÁFA-val
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Kesztyű tulajdonságai: Élelmiszer tanúsítás

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat uvex phynomic
Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
Kesztyű tulajdonságai Élelmiszer tanúsítás
EN 388 2121X
Hordozóanyag Poliamid, elasztán
Bevonat Nitril
Bevonat változat Tenyérfelület
Felhasználási tartomány Pontosság
Festék antracit
Kesztyűméret 7
Súly 28 g
Felhasználás többször használatos
Védelmi kategória II. kategória
Kesztyű típus Univerzális kesztyűk
Termék fajtája Univerzális kesztyűk

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094290 7
EAN / GTIN 4048612044520
Gyártó száma 6004007

Leírás

Kivitel:

uvex phynomic lite. Nagyon könnyű védőkesztyű fáradtságmentes munkavégzéshez. Jó fogásbiztonság száraz területeken. Öko-Tex® Standard 100, bőrgyógyászatilag tesztelt. Élelmiszer tanúsítással.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz