{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | HyFlex® | |
Ruházat, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Tartalom | 1 | |
Kesztyű tulajdonságai | Szilikonmentes; latexmentes; DMF mentes; Allergiás bőrbarát | |
Illeszkedés | nagyon jó | |
EN 388 | 3121A | |
Hordozóanyag | Nylon Spandex | |
Bevonat | Nitrilhab | |
Bevonat változat | Tenyérfelület | |
Felhasználási tartomány | Pontosság | |
Hossz | 200 mm | |
Festék | kék | |
Bevonat anyaga | Nitril / PU | |
Kesztyűméret | 8 | |
Súly | 16,5 g | |
Kötéstechnológia | 18G | |
Szilikonmentes | nem | |
Felhasználás | többször használatos | |
DMF mentes | nem | |
Tapintási érzet | nagyon jó | |
Nedves fogás | jó | |
Olajos fogás | jó | |
Hővédelem | nem alkalmas | |
Szellőzés | nagyon jó | |
Védelmi kategória | II. kategória | |
Kesztyű típus | Univerzális kesztyűk | |
Anyag | Nitrilhab | |
Vágásvédelmi kategória | A | |
Termék fajtája | Univerzális kesztyűk |
Cikkszám | 094358 8 | |
EAN / GTIN | 10076490478558 | |
Gyártó száma | 11-818/8 |