{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | HyFlex® | |
Ruházat, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Tartalom | 1 | |
Kesztyű tulajdonságai | Szilikonmentes; latexmentes; DMF mentes; Allergiás bőrbarát | |
Illeszkedés | nagyon jó | |
EN 388 | 3131A | |
Hordozóanyag | Nylon | |
Bevonat | Nitrilhab | |
Bevonat változat | Tenyérfelület | |
Felhasználási tartomány | Univerzális | |
Hossz | 199 mm | |
Festék | szürke / fehér | |
Bevonat anyaga | Nitril | |
Kesztyűméret | 11 | |
Súly | 20,4 g | |
Kötéstechnológia | 15G | |
Szilikonmentes | igen | |
Felhasználás | többször használatos | |
DMF mentes | igen | |
Tapintási érzet | nagyon jó | |
Nedves fogás | mérsékelt | |
Olajos fogás | jó | |
Hővédelem | nem alkalmas | |
Szellőzés | nagyon jó | |
Védelmi kategória | II. kategória | |
Kesztyű típus | Univerzális kesztyűk | |
Anyag | Nitrilhab | |
Vágásvédelmi kategória | A | |
Termék fajtája | Univerzális kesztyűk |
Cikkszám | 094350 11 | |
EAN / GTIN | 10076490480865 | |
Gyártó száma | 11-800/11 |