Kesztyű pár 9

Cikkszám: 094337 9
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
  • Minimális rendelési mennyiség 12 Pár
  • Rendelési lépések: 12 Pár
érdeklődés szerint
Raktáron
2 873 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Egységár ÁFA-val
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Kesztyű tulajdonságai: Érintőképernyőhöz alkalmas
  • Kötéstechnológia: 18G

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat GreenPlus
    Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
    Kesztyű tulajdonságai Érintőképernyőhöz alkalmas
    EN 388 2121X
    Hordozóanyag Nylon
    Bevonat PU
    Bevonat változat Tenyérfelület
    Felhasználási tartomány Pontosság
    Festék zöld / fekete
    Kesztyűméret 9
    Kötéstechnológia 18G
    Felhasználás többször használatos
    Termék fajtája Univerzális kesztyűk

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 094337 9
    EAN / GTIN 4067263696193
    Gyártó száma 094337 9

    Leírás

    Kivitel:

    Az új GARANT GreenPlus kesztyűket fenntarthatóság, ugyanakkor magas viselési kényelem és erős ellenálló képesség jellemzi.
    A fenntartható, univerzális kesztyű 86%-ban újrahasznosított nylon szálból készült (a 9. méretre érvényes) (a végtermékben több mint 78%-ban újrahasznosított anyagból). Ez azt eredményezi, hogy a CO2 lábnyom csökkentése (a kereskedelmi forgalomban kapható nylon többcélú kesztyűkhöz képest) páronként 83g (a 9. méretre érvényes). 18-as fonalsűrűségű kötéstechnológia a kiváló tapintási érzet érdekében. Tenyér könnyű PU bevonattal. Érintőképernyőkhöz alkalmas. Pontosság, rugalmasság és tapintási érzet száraz munkakörnyezetben.
    A GRS (global recycled standard) és RCS (recycled claim standard) szerint igazolhatóan tanúsított.

    Figyelem:

    Környezetbarát, 100 %-ban műanyagmentes csomagolás. Ezeket a kesztyűket csak teljes csomagolási egységben (VPE) vagy annak többszörösében lehet megvásárolni.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz