Kesztyű pár KX-01 DUSK 11

Cikkszám: 094311 11
Kedvezmény
21,60 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    6,18 € 21,60 € / Pár
  • 12 Pár -től/tól
    5,15 € 18,00 € / Pár
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
érdeklődés szerint
Raktáron
422 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Egységár ÁFA-val
  • Mosás: 40 °C színes ruha
  • Kesztyű tulajdonságai: latexmentes; DMF mentes; Érintőképernyőhöz alkalmas; Megerősített hüvelykujj hajlat

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat KX
Tartalom 1
Mosás 40 °C színes ruha
Szárítás szárítás levegőn
Kesztyű tulajdonságai latexmentes; DMF mentes; Érintőképernyőhöz alkalmas; Megerősített hüvelykujj hajlat
EN 388 3121X
Hordozóanyag Műbőr/Spandex
Bevonat Szilikon
Bevonat változat Tenyérfelület
Felhasználási tartomány Pontosság
Hossz 240 mm
Festék fekete / szürke
Kesztyűméret 11
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Felhasználás többször használatos
Védelmi kategória II. kategória
Kesztyű típus Univerzális kesztyűk
Termék fajtája Univerzális kesztyűk

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094311 11
EAN / GTIN 6942542967929
Gyártó száma KX-01 / SZ.11

Leírás

Kivitel:

Különösen szorosan illeszkedő és könnyű védőkesztyű a tenyérfelületen és az ujjvégeknél szilikonból készült Hex-Grip profil bevonattal. Nagyon kényelmes viselet és jó tapintásérzet változatos felhasználási lehetőségekhez a finommechanika területén.
  • Nagyon vékony (0,5 mm) és nagyon tartós kézzel vart hordozóanyag.
  • Jó fogású a szilikon Hex-Grip bevonatnak köszönhetően.
  • Kézfej megerősített Lycra-ból a jobb mozgásszabadság érdekében.
  • Érintőképernyőhöz alkalmas.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz