Kesztyű pár KX-10 OBSIDIAN 7

Cikkszám: 094319 7
Kedvezmény
10,75 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimális rendelési mennyiség 12 Pár
  • Rendelési lépések: 12 Pár
érdeklődés szerint
Raktáron
74 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Egységár ÁFA-val
  • Mosás: 40 °C színes ruha
  • Kesztyű tulajdonságai: Szilikonmentes; DMF mentes; Allergiás bőrbarát; Megerősített hüvelykujj hajlat; tépőzár
  • Kötéstechnológia: 18G
  • Vágásvédelmi kategória: C

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat KX
Tartalom 1
Mosás 40 °C színes ruha
Szárítás szárítás levegőn
Kesztyű tulajdonságai Szilikonmentes; DMF mentes; Allergiás bőrbarát; Megerősített hüvelykujj hajlat; tépőzár
EN 388:2003 4542
EN 388 4X42C
Hordozóanyag HPPE
Bevonat vizes bázisú PU/nitril
Bevonat változat Tenyérfelület
Felhasználási tartomány Pontosság; Univerzális
Hossz 255 mm
Festék fekete / szürke
Kesztyűméret 7
Kötéstechnológia 18G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Felhasználás többször használatos
Védelmi kategória II. kategória
Kesztyű típus Vágás elleni védőkesztyű
Vágásvédelmi kategória C
Termék fajtája Univerzális kesztyűk

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094319 7
EAN / GTIN 6942542968636
Gyártó száma KX-10 W. VELCRO/SZ.7

Leírás

Kivitel:

Tépőzárral a tökéletes és biztonságos elhelyezkedés érdekében.
Szorosan illeszkedő és könnyű 5. kategóriás vágás elleni védőkesztyű kevert poliuretán és nitril bevonattal a jó fogás érdekében.
  • Varrat nélküli HPPE hordozóanyag 18-as fonalsűrűségű kötéstechnológiával.
  • Megerősített hüvelykujj hajlattal a tartósság növelése érdekében.
  • Rugalmas kötött szár.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz