Kesztyű pár KX-02B TWYLITE 7

Cikkszám: 094314 7
Kedvezmény
21,30 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    8,52 € 21,30 € / Pár
  • 12 Pár -től/tól
    7,10 € 17,75 € / Pár
Mérettáblázat

Mérettáblázat

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Egységár ÁFA-val
  • Mosás: 40 °C színes ruha
  • Kesztyű tulajdonságai: latexmentes; DMF mentes; Megerősített hüvelykujj hajlat; tépőzár

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat KX
    Tartalom 1
    Mosás 40 °C színes ruha
    Szárítás szárítás levegőn
    Kesztyű tulajdonságai latexmentes; DMF mentes; Megerősített hüvelykujj hajlat; tépőzár
    EN 388 3121X
    Hordozóanyag Műbőr/Spandex
    Bevonat Szilikon
    Bevonat változat Tenyérfelület
    Felhasználási tartomány Pontosság; Univerzális
    Hossz 225 mm
    Festék fekete / szürke
    Kesztyűméret 7
    AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
    Felhasználás többször használatos
    Védelmi kategória II. kategória
    Kesztyű típus Univerzális kesztyűk
    Termék fajtája Univerzális kesztyűk

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 094314 7
    EAN / GTIN 6942542968384
    Gyártó száma KX-02B / SZ.7

    Leírás

    Kivitel:

    Simulékony és könnyű védőkesztyű a tenyérfelületen és az ujjbegyeknél szilikon érdesítéssel a jó fogás érdekében száraz környezetben.
    • Megerősített mutatóujj és hüvelykujj.
    • A hüvelykujjnál praktikus frottír törlőkendővel.
    • Spandex kézfej a jobb mozgásszabadság és szellőzés érdekében.
    • Tépőzárral a biztos elhelyezkedés érdekében.

    Figyelem:

    A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz