{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | HyFlex® | |
Tartalom | 1 | |
Kesztyű tulajdonságai | Szilikonmentes; latexmentes; Élelmiszer tanúsítás; Allergiás bőrbarát | |
EN 388 | 4131A | |
EN 407 | X1XXXX | |
Hordozóanyag | Nylon Spandex | |
Bevonat | Nitrilhab | |
Bevonat változat | Tenyérfelület | |
Felhasználási tartomány | Pontosság | |
Hossz | 200 mm | |
Festék | fekete / szürke | |
Kesztyűméret | 11 | |
Súly | 11,6 g | |
Kötéstechnológia | 15G | |
Szabvány | EN 407 | |
Felhasználás | többször használatos | |
Védelmi kategória | II. kategória | |
Kesztyű típus | Univerzális kesztyűk | |
Anyag | Nitrilhab | |
Vágásvédelmi kategória | A | |
Termék fajtája | Univerzális kesztyűk |
Cikkszám | 094264 11 | |
EAN / GTIN | 10076490475588 | |
Gyártó száma | 11-840/11 |