{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | HyFlex® | |
Tartalom | 1 | |
Kesztyű tulajdonságai | Szilikonmentes; latexmentes | |
EN 388 | 3111A | |
Hordozóanyag | Spandex nylon | |
Bevonat | Nitril | |
Bevonat változat | 3/4 bevonat | |
Felhasználási tartomány | Pontosság | |
Hossz | 205 mm | |
Festék | kék | |
Kesztyűméret | 10 | |
Súly | 17,5 g | |
Kötéstechnológia | 18G | |
Felhasználás | többször használatos | |
Védelmi kategória | II. kategória | |
Kesztyű típus | Univerzális kesztyűk | |
Anyag | Nitril | |
Vágásvédelmi kategória | A | |
Termék fajtája | Univerzális kesztyűk |
Cikkszám | 094248 10 | |
EAN / GTIN | 10076490458796 | |
Gyártó száma | 11-925/10 |