{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kesztyű tulajdonságai | Lángálló, 4 fokozat | |
Felhasználás | többször használatos | |
Hossz | 360 mm | |
Hordozóanyag | Hasított / szín marhabőr | |
Anyag | Hasított / szín marhabőr | |
Kesztyűméret | 10 | |
EN 388:2003 | 4143 | |
EN 388 | 3133X | |
EN 407 | 423X4X | |
EN 12477 | A/B típus | |
Hegesztési eljárás | MIG/MAG | |
Védelmi kategória | III. kategória | |
Kesztyű típus | Hegesztő kesztyű | |
Festék | sárga / fehér | |
Szabvány | EN 407 | |
Termék fajtája | Hegesztő kesztyű |
Cikkszám | 094126 10 | |
EAN / GTIN | 8718564520958 | |
Gyártó száma | 10-2750/XL |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Munkavédelmi hegesztőkesztyű pár 10-2750 10 |
érdeklődés szerint
Raktáron
19 001 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
8,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
12
Darab
6,85 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
14,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
6
Darab
11,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
EN 407 | 423X4X | 41214X | 413X4X |
Hossz | 360 | 345 | 350 |
Anyag | Hasított / szín marhabőr | Barkás / hasított marhabőr | Hasított marhabőr |
Kesztyűméret | 10 | 10 | 10 |
EN 388 | 3133X | 4244X | 4142X |
Kesztyű típus | Hegesztő kesztyű | Hegesztő kesztyű | Hegesztő kesztyű |
Védelmi kategória | III. kategória | II. kategória | III. kategória |