{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kesztyű tulajdonságai | Szilikonmentes; latexmentes; DMF mentes; Lángálló, 4 fokozat | |
Felhasználás | többször használatos | |
Hossz | 345 mm | |
Vastagság | 1 | |
Hordozóanyag | Barkás / hasított marhabőr | |
Bevonat változat | nincs bevonat | |
Súly | 220 g | |
Tartalom | 1 | |
Anyag | Barkás / hasított marhabőr | |
Felhasználási terület | Univerzális | |
Kesztyűméret | 10 | |
EN 388 | 4244X | |
EN 407 | 41214X | |
EN 12477 | A típus | |
Hegesztési eljárás | MIG/MAG | |
Védelmi kategória | II. kategória | |
Kesztyű típus | Hegesztő kesztyű | |
Festék | szürke | |
Szabvány | EN 407 | |
Termék fajtája | Hegesztő kesztyű |
Cikkszám | 094128 10 | |
EAN / GTIN | 4045197890467 | |
Gyártó száma | 094128 10 | |
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |