Munkavédelmi hegesztőkesztyű pár, Kesztyűméret: 9

Cikkszám: 094128 9
Másolás
Ár / 1 Pár
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    8,22 € / 1 Pár
  • 12 Pár -től/tól
    6,85 € / 1 Pár
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szabvány: EN 407

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kesztyű tulajdonságai Szilikonmentes; latexmentes; DMF mentes; Lángálló, 4 fokozat
Felhasználás többször használatos
Hossz 345 mm
Vastagság 1
Hordozóanyag Barkás / hasított marhabőr
Bevonat változat nincs bevonat
Súly 220 g
Tartalom 1
Anyag Barkás / hasított marhabőr
Felhasználási terület Univerzális
Kesztyűméret 9
EN 388 4244X
EN 407 41214X
EN 12477 A típus
Hegesztési eljárás MIG/MAG
Védelmi kategória II. kategória
Kesztyű típus Hegesztő kesztyű
Festék szürke
Szabvány EN 407
Termék fajtája Hegesztő kesztyű

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 094128 9
Másolás
EAN / GTIN 4045197890450
Másolás
Gyártó száma 094128 9
Másolás
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Hegesztőkesztyű kombinált barkás és hasított marhabőrből. Kiegészítő ütőér védelemmel.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Védi a kezeket a mechanikai kockázatoktól, horzsolásoktól, ütésektől és egyéb felületi sérülésektől.
  • MIG /MAG hegesztési eljáráshoz.
  • Optimális védőhatás csak a védendő terület teljes lefedettsége esetén biztosított. Záró védőkesztyű esetén ellenőrizze, hogy a zár megfelelően szorosak-e. A védőkesztyű nem csúszhat. Válasszon megfelelő kesztyűméretet.

Rendeltetésellenes használat
  • Nem védenek a kémiai, mikrobiológiai, elektromos és vágási veszélyekkel szemben.
  • Ne használja forgó gépalkatrészek közelében.
  • A védőhatást más védőeszközökkel való kombináció nem csökkentheti, és nem akadályozhatja a felhasználó munkáját.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz