Munkavédelmi hegesztőkesztyű pár, Kesztyűméret: 10

Cikkszám: 094116 10
Price per 1 Pár
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    14,34 € / Pár
  • 6 Pár -től/tól
    11,95 € / Pár
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
érdeklődés szerint
Raktáron
338 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szabvány: EN 407

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kesztyű tulajdonságai Szilikonmentes; Lángálló, 4 fokozat
Felhasználás többször használatos
Hossz 350 mm
Vastagság 0,8
Hordozóanyag Hasított marhabőr
Bevonat változat nincs bevonat
Súly 230 g
Tartalom 1
Anyag Hasított marhabőr
Kesztyűméret 10
EN 388 4142X
EN 407 413X4X
EN 12477 A típus
Hegesztési eljárás MIG/MAG
Védelmi kategória III. kategória
Kesztyű típus Hegesztő kesztyű
Festék fehér/barna
Szabvány EN 407
Termék fajtája Hegesztő kesztyű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094116 10
EAN / GTIN 4062406129835
Gyártó száma 094116 10
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

GARANT – hegesztő kesztyű hasított marhabőrből markáns GARANT designnal. Kiváló minőségű kidolgozású 100%-ban poliésztermentes varrásokkal, anatómiailag jól illeszkedik a jó tapintási érzet érdekében a hegesztés során. A szár a belső oldala lenvászonból készült a kényelmes viselet és az izzadság felszívása érdekében. Ideálisan alkalmas MIG/MAG hegesztési eljáráshoz.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schützen Hände vor mechanischen Risiken, Abschürfungen, Blasen und anderen oberflächlichen Verletzungen.
  • Optimale Schutzwirkung nur bei kompletter Abdeckung des zu schützenden Bereichs. Bei Schutzhandschuhen mit Verschluss, diesen auf festen Sitz prüfen. Schutzhandschuhe dürfen nicht rutschen. Passende Handschuhgröße wählen.

Sachwidriger Einsatz
  • Schützen nicht vor chemischen, mikrobiologischen, elektrischen und Schnittgefahren.
  • Nicht in Nähe von rotierenden Maschinenteilen verwenden.
  • Schutzwirkung darf durch Kombination mit anderer Schutzausrüstung nicht beeinträchtigt und der Benutzer in seiner Tätigkeit nicht behindert werden.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz