{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kesztyű tulajdonságai | Szilikonmentes; Lángálló, 4 fokozat | |
Felhasználás | többször használatos | |
Hossz | 350 mm | |
Vastagság | 0,8 | |
Hordozóanyag | Hasított marhabőr | |
Bevonat változat | nincs bevonat | |
Súly | 230 g | |
Tartalom | 1 | |
Anyag | Hasított marhabőr | |
Kesztyűméret | 9 | |
EN 388 | 4142X | |
EN 407 | 413X4X | |
EN 12477 | A típus | |
Hegesztési eljárás | MIG/MAG | |
Védelmi kategória | III. kategória | |
Kesztyű típus | Hegesztő kesztyű | |
Festék | fehér/barna | |
Szabvány | EN 407 | |
Termék fajtája | Hegesztő kesztyű |
Cikkszám | 094116 9 | |
EAN / GTIN | 4062406129828 | |
Gyártó száma | 094116 9 | |
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |