Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Magasszárú fűzős cipő, fekete NEWTON black Mid ESD, S2, EU cipőméret: 39

Cikkszám: 092214 39

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipőméret Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S2
  • Ujjvédő orrész anyaga: Acél
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
  • Talp tulajdonságai: Rebound talp

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat NEWTON
Nem Unisex
Védettségi osztály S2
Ujjvédő orrész anyaga Acél
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Talp tulajdonságai Rebound talp
EU cipőméret 39
Termék fajtája Biztonsági csizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092214 39
Gyártó száma 769910-39

Leírás

Kivitel:

Modern megjelenésű sportosan modern NEWTON biztonsági cipő.
  • Hidrofobizált nubuk bőr felsőrész.
  • Szellőző textil bélés.
  • Párnázott nyelv.
  • Teljes felületű ESD PRO grey talpbetét.
  • PU/PU Wellmaxx talp, csúszásgátló.
  • BASF Infinergy® talp mag a teljes felületű csillapítás érdekében.
  • ESD kivitel.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "NEWTON" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz